{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anbindung | HW40 | |
Innenkühlung | ja | |
passende Wendeschneidplatte | CC..0602.. | |
Spindelbereich-⌀ | 50,9 mm - 67,1 mm | |
Nutzlänge L1 | 75 mm | |
Wendeplattenschraube | 237606 Gr. 1 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237600 HW40 | |
EAN / GTIN | 4045197675965 | |
Herstellernummer | 237600 HW40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Spindelbereich-⌀ | 50,9 mm - 67,1 mm | 50,9 mm - 67,1 mm |
Produktart | Spindelwerkzeug | Spindelwerkzeug |