Feinspindelset ⌀ 9,75 − 164 mm HW63

Artikel-Nr.: 237541 HW63
Netto: 2.492,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Herstellernummer 237541 HW63

Beschreibung

Ausführung:

Für ⌀ 9,75 – 164 mm, mit Spindelkopf Nr. 237546, Bohrstange und Zubehör im Koffer. Erweiterbar mit Brücke Nr. 237560 bis ⌀ 320 mm.
Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Bohrstangen und Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..0602.

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: Nr. 237546 HW63
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge)​: Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Brücke: Nr. 237647 zur ⌀-Erweiterung von 86 – 164 mm.
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr. 237564 06
1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237695 und Nr. 237696.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb