Set ohne Aufnahme ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Artikel-Nr.: 237539
Netto: 900,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung ER40
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237539
EAN / GTIN 4045197584205
Herstellernummer 237539

Beschreibung

Ausführung:

Feinspindelwerkzeug ER plus kann direkt auf ein ER40-Spannzangenfutter adaptiert werden.

Verwendung:

Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Wendeplattenhalter.
Erweiterbar mit Adapter und WSP-Halter bis ⌀ 152,1 mm.
Zustellgenauigkeit von 0,01 mm / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
Bohrstangen mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..0602.
Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3.

Lieferumfang:

je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr. 237630 Bohrstange ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
Nr. 237634 Bohrstange ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
Nr. 237640 Bohrstange ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
Nr. 237642 Bohrstange ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter: Nr. 237645 für ⌀ 87,75 − 101,1 mm (mit Adapter Nr. 237534 bis ⌀ 114,1 mm).
je 1 Wendeplatte: Nr. 260052 Gr. CU7010 (oder CC..0602 verwenden);
Nr. 260058 Gr. CU7010 (oder CC..09T3 verwenden).

Ersatzteil:

Für Nr. 237630237642: Wendeplattenschraube Nr. 219830.
Für Nr. 237645; 237531; 237532: Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

  • Wendeplatte Nr. 265340 Gr. F (CBN) für gehärtete Werkstoffe.
  • Wendeplatte Nr. 237695 Gr. HB7015 für tiefe Bohrungen und geringe Aufmaße (gute Spankontrolle bei reduzierter Schnittkraft).

Hinweis:

Bei Ausdrehzyklus auf Schneidenorientierung ±20° achten!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb