Spindelkopf ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237516 HW63
Netto: 1.107,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 63 mm
Nutzlänge L1 50,5 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237516 HW63
EAN / GTIN 4062406114534
Herstellernummer 237516 HW63

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb