Micro Ausdrehkopf ⌀ 0,3 - 19,1 mm

Artikel-Nr.: 237495
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 999,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Nutzlänge L1 32 mm
Schaft-⌀ D2 16 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237495
Kopieren
EAN / GTIN 4045197681416
Kopieren
Herstellernummer 237495
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.

Verwendung:

Mit Schneideinsatz Nr. 237621, Adapter Nr. 237624 und Schneidplatte Nr. 237625.