KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-130

Artikel-Nr.: 237000 10-130
Netto: 17,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,49 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-130
Sorte BK8425
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237000 10-130
EAN / GTIN 4047109178120
Herstellernummer W29 10130.048425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.
Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-130

KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-130

auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,99 €
Netto 17,64 €
ab 10  St.
17,49 €
Netto 14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,35 €
Netto 13,74 €
ab 10  St.
13,63 €
Netto 11,45 €
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 WOEX 030204 E
Schneidstoff HM HM
Sorte BK8425 HB7640
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb