KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 34-010

Artikel-Nr.: 236760 34-010
Netto: 12,96 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,85 € / Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
    Bezeichnung 34-010
    Sorte P40
    Typ ST900
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,15 mm/U
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236760 34-010
    EAN / GTIN 4047109058972
    Herstellernummer W29 34010.0404

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Hinweis:

    Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb