KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 80° Schruppen 30-41

Artikel-Nr.: 236685 30-41
Netto: 216,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 30 mm - 41 mm
Wendeschneidplatte W 29 24-010 24-110
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Klemmschrauben-Set 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236685 30-41
EAN / GTIN 4047109014831
Herstellernummer G03 80021

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 236840; 236910; 236980.

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb