Exzenter-Spannhülse 20 mm

Artikel-Nr.: 236679 20
Netto: 207,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d H5 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 20 mm
Toleranz Außen-⌀ H5
⌀ D 32 mm
⌀ D1 36 mm
Gesamtlänge Lges 66 mm
L1 61 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236679 20
EAN / GTIN 4045197768995
Herstellernummer 236679 20

Beschreibung

Ausführung:

Verstellbereich im ⌀ ±0,5 mm.
In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm Verstellbereich zum Nenn-⌀ .

Verwendung:

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme-⌀ 25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

Hinweis:

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb