Festmaßaufbohrer 21,8 mm

Artikel-Nr.: 236677 21,8
Netto: 113,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 21,8
Schaftausführung DIN 1835 A
Innenkühlung ja
Mindest-⌀ dmin 20,8 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse 21,5 mm - 22,3 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 158 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 16
passende Wendeschneidplatte 260142 HB725
Wendeplattenschrauben-Set 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236677 21,8
EAN / GTIN 4045197769244
Herstellernummer 236677 21,8

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.
Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb