KOMET® Wendeplatten-Einsatz V464 (Bild Nr. 4) 100

Artikel-Nr.: 236675 100
Netto: 87,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wendeplatten-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236675 100
    EAN / GTIN 4047109011793
    Herstellernummer D50 55110

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrkrone ⌀ D: 100; 105; 110; 115; 145; 150; 155 mm

    Lieferumfang:

    Mit Befestigungsschraube und Stift.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb