KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS 20

Artikel-Nr.: 236655 20
Netto: 36,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte TiAlN
    ⌀ d2 5 mm
    passend für Bohrkrone 20 − 25 mm
    Eignung Inox / Guss
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236655 20
    EAN / GTIN 4047109090118
    Herstellernummer V95 10012.0090

    Beschreibung

    Passend für:

    Centron Nr. 236650.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb