{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 40 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 120 mm | |
Auskraglänge LA | 170 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 43 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236635 40 | |
EAN / GTIN | 4047109099838 | |
Herstellernummer | V30 74001 |