{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 18 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 54 mm | |
Auskraglänge LA | 78 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 19 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 10-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236630 18 | |
EAN / GTIN | 4047109100152 | |
Herstellernummer | V44 71802 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |