KOMET® Wendeschneidplatte 32-010

Artikel-Nr.: 236541 32-010
Netto: 20,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,11 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408
Bezeichnung 32-010
Sorte BK7935
Typ ST900; Ti
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236541 32-010
EAN / GTIN 4047109229594
Herstellernummer W83 32010.087935

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb