• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf Kunstharz 152/120x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 23525
Netto: 38,40 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23525
EAN / GTIN 9003170235259
Herstellernummer 23525
L-Nummer L50150 137

Beschreibung

Beschreibung:

Tyrolit PREMIUM Schleiftöpfe erzielen höchste Abtragsleistung und Standzeit bei großflächigen Schleifarbeiten. Der speziell für Stahl entwickelte PREMIUM Schleiftopf eignet sich auch bestens zum Kantenschliff, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten. Zur Werkzeugaufnahme stehen Ihnen die Bohrungsausführung 22, 23 und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.

Merkmal:

  • Form: 11ZT KEGEL.SCHLEIFT.M.ZARGENTELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : W=30, E=19, K=63
  • Abmessung (D / J x T x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
  • Durchmesser: 152 mm
  • Stärke: 51 mm
  • Korngröße: 16
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
  • Robust und äußerst langlebig

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
  • Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb