HOLEX Bohr-Wendeschneidplatte SOMT13M510, für Wendeplatten-Vollbohrer, HBD30, Typ UNI

Artikel-Nr.: 235080 UNI
Netto: 15,18 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.525 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT13M510
Sorte HBD30
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235080 UNI
EAN / GTIN 4062406253974
Herstellernummer 235080 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Zentrumsschneide zentriert den Bohrer schnell und sicher. Die Außenschneide bietet eine hervorragende Spankontrolle.

Verwendung:

SOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Außenschneide. XOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Zentrumsschneide.

Passend für:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb