{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 19 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 79 mm | |
für Zoll-⌀ | 3/4 Zoll | |
Auskraglänge LA | 96 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235010 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253455 | |
Herstellernummer | 235010 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 79 mm | 76 mm | 76 mm |
Auskraglänge LA | 96 mm | 100 mm | 94 mm |