• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaber rostfrei Satz, 3-tlg

Artikel-Nr.: 235.J1
Netto: 48,35 €
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235.J1
EAN / GTIN 3148517757462
Herstellernummer 235.J1
L-Nummer L60130 1726

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klingen aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
  • Verstärkte Schlagfläche
  • Gerade Form, Breite: 32 mm, 50 mm
  • Gebogene Form, Breite: 32 mm
  • Länge: 215 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 215
  • Gewicht in Gramm: 427

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb