• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 19 mm

Artikel-Nr.: 23410M 19MM
Netto: 7,17 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23410M 19MM
EAN / GTIN 4991644611003
Herstellernummer 23410M 19MM
L-Nummer L60050 10067

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 30 mm
Dimension D2: 23,5 mm
D1: 26 mm
Länge: 13,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Surface Drive
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb