GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 30,5 mm

Artikel-Nr.: 234010 30,5
Netto: 531,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Drill
Nenn-⌀ D 30,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 124 mm
Auskraglänge LA 148 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 68 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408
Wendeplattenschrauben-Set 239700 10IP (2,8 Nm)
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Herstellernummer 234010 30,5

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,35 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 100408.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb