GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 06T304 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7310, Typ ALU

Artikel-Nr.: 232760 ALU
Netto: 14,76 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,64 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304 F
Sorte HB7310
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232760 ALU
EAN / GTIN 4045197346681
Herstellernummer 232760 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb