GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7630, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 232510 ST1400
Netto: 11,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,19 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304 S
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232510 ST1400
EAN / GTIN 4045197346452
Herstellernummer 232510 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
215
Stahl < 1100 N/mm²
P
125
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7630, Typ ST1400

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7630, Typ ST1400

auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,42 €
Netto 11,28 €
ab 10  St.
11,19 €
Netto 9,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,71 €
Netto 10,68 €
ab 10  St.
10,59 €
Netto 8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
709 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,57 €
Netto 11,40 €
ab 10  St.
11,30 €
Netto 9,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,14 €
Netto 12,72 €
ab 10  St.
12,61 €
Netto 10,60 €
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304 S WOEX 030204 S WOEX 05T304 S WOEX 06T304 S
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB7630 HB7630 HB7630 HB7630
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb