{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 22 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 66 mm | |
Auskraglänge LA | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232302 22 | |
EAN / GTIN | 4045197351814 | |
Herstellernummer | 232302 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Nenn-⌀ D | 22 | 22 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 25 mm |
Schaftlänge Ls | 50 mm | 56 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Nutzlänge L1 | 66 mm | 66 mm |
Auskraglänge LA | 90 mm | 90 mm |