{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 18,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 57 mm | |
Auskraglänge LA | 81 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232300 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197345936 | |
Herstellernummer | 232300 18,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 18,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 50 mm |
Nutzlänge L1 | 57 mm | 57 mm |