GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 14 mm

Artikel-Nr.: 232298 14
Netto: 276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 14
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Nutzlänge L1 28 mm
Auskraglänge LA 52 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Wendeplattenschrauben-Set 239700 6IP (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 102 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232298 14
EAN / GTIN 4045197676368
Herstellernummer 232298 14

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.

Verwendung:

Für stehenden und rotierenden Einsatz.
Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. ±0,1 mm).
Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet. Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Passend für:

Wendeplatten WOEX 030204.

Hinweis:

ACHTUNG!
Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.
Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.
Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar. (Mindestbestellmenge: 2 Stück).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 14 mm

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 14 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
328,44 €
Netto 276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
399,84 €
Netto 336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
326,06 €
Netto 274,00 €
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D 2×D 2×D
Nenn-⌀ D 14 14 14
Schaft-⌀ Ds 20 20 20
Wendeplattenschrauben-Set 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm) 232980 1 (TX6;0,4Nm)
Zerspanungsstrategie MTC HPC HPC
Nutzlänge L1 28 28 31
Auskraglänge LA 52 41 46

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb