Kühlmittel-Schlauchanschluss 4

Artikel-Nr.: 232278 4
Netto: 3,13 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Kühlmittelring-Größe 3; 4
passend für Schlauch-Außen-⌀ 12 mm
Anschlussgewinde R1/4
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232278 4
EAN / GTIN 4047322022538
Herstellernummer 232278 4

Beschreibung

Ausführung:

Kühlmittelring für MK-Spatenbohrer mit Innenkühlung.
Der Kühlmittelring wird am Bohrer montiert. Über die Kühlmittelschlauchanschlüsse kann das Kühlmittel von außen durch den Ring in die Kühlkanäle eingeleitet werden.

Passend für:

Kühlmittelring Nr. 232277.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb