{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 114,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Spannschrauben | 232990 TX8 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232274 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105990 | |
Herstellernummer | 232274 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |