{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 18,8 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Spannschrauben | 232990 TX7 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232271 12 | |
EAN / GTIN | 4062406104504 | |
Herstellernummer | 232271 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
285,60 €
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 18,8 mm | 18,8 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |