• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 13

Artikel-Nr.: 232250 13
Preis pro 1 Stück
Netto: 324,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: 5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 5×D
Schaft ISO 9766
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 13 mm - 17,5 mm
Nutzlänge L1 63,5 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Spannschrauben 232990 TX8
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232250 13
EAN / GTIN 4045197589040
Herstellernummer 232250 13
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb