• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Check-Tool-Modul leer

Artikel-Nr.: 2322323
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2322323
EAN / GTIN 4010886895207
Herstellernummer 2322323
L-Nummer L60160 3520
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
  • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
  • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
  • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
  • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
  • Maße: B 157,5 x T 310 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb