Torx Plus® Schraube 10IP

Artikel-Nr.: 231999 10IP
Netto: 18,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antrieb 10IP
    Gewinde M3,5
    Gesamtlänge 21 mm
    Anzugsmoment 3,3 Nm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231999 10IP
    EAN / GTIN 4045197607096
    Herstellernummer 231999 10IP

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb