{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 10,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 10 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Vorschub f in Inconel® | 0,1 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICM 105 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Herstellerbezeichnung | ICM 105 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231750 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243741 | |
Herstellernummer | 5506692 |