{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 23 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 230-2M IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Herstellerbezeichnung | ICP 230-2M IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231742 23 | |
EAN / GTIN | 7291075288582 | |
Herstellernummer | 5509667 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP-2M k7 23 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 23 mm | 23 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |