{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16 | |
Sorte | HB225 | |
Schneidstoff | HM | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | AlCrN | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 231527 16/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565558 | |
Herstellernummer | 231527 16/1,5 |