GARANT NC-Anbohrer 142°, für Wendeschneidplatten SOGT, ⌀ Ds 20 mm

Artikel-Nr.: 231502 20
Netto: 137,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anbohrer geeignet für Plattenform: 142

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGT 11T3
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Innenkühlung nein
Anbohrer geeignet für Plattenform 142
Schaft Weldonschaft
Spitzenwinkel 142 Grad
Anzahl Schneiden Z 1
maximaler Bohr-⌀ d1 18,5 mm
maximale Bohrtiefe l1 3 mm
Schaftlänge h 70 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Wendeplattengröße 16
Wendeplattenschraube 231540_TX15 (2,5 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231502 20
EAN / GTIN 4045197324016
Herstellernummer 231502 20

Beschreibung

Ausführung:

Mit Weldonschaft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb