• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Sechskant massiv ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 38 mm

Artikel-Nr.: 2311
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,85 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2311
Kopieren
EAN / GTIN 4000896016068
Kopieren
Herstellernummer 2311
Kopieren
L-Nummer L60140 3013
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 und Betätigungswerkzeugen mit Sechskant-Antrieb
  • Adapter Außensechskant 10 = 38″ → Außenvierkant 12,5 = 12
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb