• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 21mm L.85mm

Artikel-Nr.: 23090221
Netto: 37,78 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23090221
EAN / GTIN 4018754265787
Herstellernummer 23090221
L-Nummer L60010 6498

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • mit reduziertem Durchmesser
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 30,7 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t: 66,5 mm
  • Gewicht: 272 g
  • Schlüsselweite [mm]: 21 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb