• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ E18 L.38mm

Artikel-Nr.: 23080018
Netto: 17,84 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23080018
EAN / GTIN 4018754015313
Herstellernummer 23080018
L-Nummer L60010 3943

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Außen TORX®-Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Merkmal:

  • d1: 22 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: E18
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 115 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb