• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 14 mm L.43mm

Artikel-Nr.: 23050014
Netto: 16,12 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23050014
EAN / GTIN 4018754233854
Herstellernummer 23050014
L-Nummer L60010 5317

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant - Antrieb
  • für Innensechskantschrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d: 30 mm
  • L1: 43 mm
  • L2: 20 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 14 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 118 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb