• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® Sechskant 7-tlg.

Artikel-Nr.: 23037
Netto: 17,07 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23037
EAN / GTIN 4010995230371
Herstellernummer 23037
L-Nummer L60070 1812

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.
  • Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten. Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden.
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
  • Schluss mit eingequetschten Fingern. Das Stiftschlüsselset PocketStar® überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt. Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Zwischen der 90°- und der 270° Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar. In der 180°-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann. Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar®.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Innensechskant Klinge 1,5
  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Innensechskant Klinge 2,5
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb