• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 19B-3D40-JHP-SL Kompaktklemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 2303002
Netto: 248,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2303002
    EAN / GTIN 7291075344110
    Herstellernummer 2303002
    L-Nummer L23920 3338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Gesamthöhe (OAH): 1.1″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.51″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.094″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Kopflänge (LH): 1.4″
    • Gesamthöhe (OAH): 1.1″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.51″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.6″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb