• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFHL 32C-3T33R-JHP Verstärkte Schneidenträger zum Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302996
Netto: 230,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302996
    EAN / GTIN 7291075350227
    Herstellernummer 2302996
    L-Nummer L23920 2570

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 33 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.5 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 33 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb