• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 25.4-24-5 Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302960
Netto: 150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302960
EAN / GTIN 7291075172201
Herstellernummer 2302960
L-Nummer L23920 3268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen