• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHR 25.4-24-5 Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302959
Netto: 150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302959
EAN / GTIN 7291075172195
Herstellernummer 2302959
L-Nummer L23920 3244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.252″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.205″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.126″
  • Kopflänge (LH): 0.8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.