• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 20-5G-JHP Spannschäfte mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302491
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie JETCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302491
EAN / GTIN 7291075302349
Herstellernummer 2302491
L-Nummer L23920 219

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 33.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 33.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20.9 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "JETCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb