• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 2525-4JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302462
Netto: 233,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302462
    EAN / GTIN 7291075302066
    Herstellernummer 2302462
    L-Nummer L23920 2451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 32.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 32.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 56 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb