• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 2020-4JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302461
Netto: 217,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302461
    EAN / GTIN 7291075302059
    Herstellernummer 2302461
    L-Nummer L23920 2447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 27 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 54 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb