• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 40-2-W16 Nut- und Scheibenfräser mit Weldon Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 2302439
Netto: 631,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302439
EAN / GTIN 7291075307269
Herstellernummer 2302439
L-Nummer L24130 34

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 76 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb