• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 2302341
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302341
    EAN / GTIN 7291075289206
    Herstellernummer 2302341
    L-Nummer L23920 2249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.65 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 15 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
    • Kopflänge (LH) 15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 30 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb